25,00 €/ Unitéhors TVA
30,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CRW1 |
Type | Metal Case With Sealant Coating |
Produit | Joint radial d'arbre |
Nom commercial | WAVE |
Série | CRW1 |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Diametre logement | 110 mm |
Largeur logement | 10 mm |
Conception suivant la marque | CRW1 |
Item attribute | NBR |
Matériau | Caoutchouc nitrile (NBR) |
Compound | Caoutchouc nitrile (NBR) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Poids par pièce | 47 g |
Poids par emballage | 47 g |
Matériau du joint statique | NBR |
Item attribute | Métal |