Eriks
SKF

SKF Joint 200X230X15 HMS5 V

  • ERIKS:14448028
  • Fabricant:7316572547854
Image 1
Ajouter à la liste

117,19 €/ Unitéhors TVA

141,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMS5
Diamètre d'arbre
200 mm
Diametre logement
230 mm
Largeur logement
15 mm
Conception suivant la marque
HMS5
Item attribute
FKM
Matériau
Caoutchouc fluoré (FKM)
Compound
Caoutchouc fluoré (FKM)
Plage de température
de -25 jusqu'à 200 °C
Poids par pièce
279 g
Poids par emballage
279 g
Matériau du joint statique
FKM
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc