Eriks
SKF

SKF JM 738249/210, Roulement à rouleaux conique, 190 mm ID, 260 mm OD tasse, 46 mm WD, 1.81" WD

  • ERIKS:23766186
  • Fabricant:7316571601892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

416,81 €/ Unitéhors TVA

504,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
JM
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre intérieur
7.4803 in
Diamètre extérieur cuvette
260 mm
Diamètre extérieur cuvette
10.24 in
Largeur cuvette
36.5 mm
Largeur cuvette
1.44 in
Largeur cône
44 mm
Largeur cône
1.7323 in
Largeur totale
46 mm
Largeur totale
1.811 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
443 kN
Charge statique
765 kN
Limite de fatigue
72 kN
Vitesse de référence
1800 rpm
Vitesse limite
2200 rpm
Poids
15.7 lb
Poids
7.1 kg