155,73 €/ Unitéhors TVA
188,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | JM |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur | 2.9528 in |
Diamètre extérieur cuvette | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.7244 in |
Largeur cuvette | 25 mm |
Largeur cuvette | 0.9843 in |
Largeur cône | 29.5 mm |
Largeur cône | 1.1614 in |
Largeur totale | 31 mm |
Largeur totale | 1.2205 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 170 kN |
Charge statique | 216 kN |
Limite de fatigue | 25 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 1.31 kg |
Poids | 2.89 lb |
189,78 €/ Unitéhors TVA
229,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026