101,37 €/ Unitéhors TVA
122,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | JM |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 1.9685 in |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.5433 in |
Largeur cuvette | 23 mm |
Largeur cuvette | 0.91 in |
Largeur cône | 28 mm |
Largeur cône | 1.1024 in |
Largeur totale | 28 mm |
Largeur totale | 1.1024 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 140 kN |
Limite de fatigue | 16 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 1.65 lb |
Poids | 0.75 kg |
124,61 €/ Unitéhors TVA
150,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026