40,19 €/ Unitéhors TVA
48,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | JM |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 74.54 mm |
Diamètre intérieur | 2.9346 in |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.5433 in |
Largeur cuvette | 23 mm |
Largeur cuvette | 0.9055 in |
Largeur cône | 28 mm |
Largeur cône | 1.1024 in |
Largeur totale | 23 mm |
Largeur totale | 0.9055 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 140 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 6.12 kg |