50,16 €/ Unitéhors TVA
60,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | JLM |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 1.97 in |
Diamètre extérieur cuvette | 77.144 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.23 in |
Largeur cuvette | 17 mm |
Largeur cuvette | 0.64 in |
Largeur cône | 21.5 mm |
Largeur totale | 23.18 mm |
Largeur totale | 0.84 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 88.9 kN |
Charge statique | 100 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.43 kg |
40,22 €/ Unitéhors TVA
48,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026