72,27 €/ Unitéhors TVA
87,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | JLM |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 1.9685 in |
Diamètre extérieur cuvette | 82 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.23 in |
Largeur cuvette | 17 mm |
Largeur cuvette | 0.67 in |
Largeur cône | 21.5 mm |
Largeur cône | 0.8465 in |
Largeur totale | 21.5 mm |
Largeur totale | 0.85 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 88.9 kN |
Charge statique | 100 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.43 kg |
Poids | 0.95 lb |