Eriks
SKF

SKF JLM 104910 AA, Roulement à rouleaux conique, 70.595 mm ID, 82 mm OD tasse, 17 mm WD, 0.64" WD

  • ERIKS:23766168
  • Fabricant:7316579447744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

40,12 €/ Unitéhors TVA

48,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
JLM
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70.595 mm
Diamètre extérieur cuvette
82 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.23 in
Largeur totale
17 mm
Largeur totale
0.64 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Poids
0.28 lb
Poids
0.13 kg