34,85 €/ Unitéhors TVA
42,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | JL |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre intérieur | 1.4961 in |
Diamètre extérieur cuvette | 63 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 2.4803 in |
Largeur cuvette | 13.5 mm |
Largeur cuvette | 0.5315 in |
Largeur cône | 17 mm |
Largeur cône | 0.6693 in |
Largeur totale | 17 mm |
Largeur totale | 0.6693 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 45.7 kN |
Charge statique | 52 kN |
Limite de fatigue | 5.4 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.46 lb |
Poids | 0.21 kg |