Eriks
SKF

SKF Jeu de V-support TKSA 51-VBK

  • ERIKS:13378633
  • Fabricant:7316576864018
Image 1
Magnetic V-brackets are mounted on the shaft or coupling with strong magnets. They are used for mounting the measuring units on the shaft flange or on the side of the coupling when chains cannot be used. Magnetic brackets might not allow stable mounting on small shafts.
Ajouter à la liste

450,75 €/ Unitéhors TVA

545,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Spare Standard Bracket
Poids
0.34 kg