Eriks
SKF

SKF Jeu de réparation THKI-3

  • ERIKS:13378610
  • Fabricant:7316576146688
Image 1
La série THKI est utilisée pour le montage et le démontage de raccords à pression de toutes les tailles et pour des applications comme les roulements, les accouplements, les engrenages, les volants ou les roues de véhicules ferroviaires. Le kit est constitué d'un injecteur d'huile monté sur support avec un tube haute pression, un manomètre et différents raccords.
  • Conçu et particulièrement adapté pour une utilisation en atelier.
  • Lorsque la pression est relâchée, l'huile inutilisée retourne automatiquement dans le réservoir, ce qui minimise le risque de fuite d'huile dans l'environnement.
  • Capacité du réservoir d'huile de 200 cm³.
  • Utilisé pour les applications requérant une pression maximale pouvant atteindre 400 MPa.
Ajouter à la liste

202,35 €/ Unitéhors TVA

244,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
THKI