496,75 €/ Unitéhors TVA
601,07 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TMHN |
Type | Bearing Lock Nut Spanner Set |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 38 to 75 mm |
Ouverture de clé | 1.4961 to 2.9528 in |
Longueur | 388 mm |
Matériau | Acier allié de construction |
Poids | 2170 g |
Poids | 4.78 lb |
Longueur | 15.2755 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |