Eriks
SKF

SKF Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 90x80x32mm 2.00mm StS C-200

  • ERIKS:23572023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,26 €/ jeuhors TVA

103,16 €TVA incluse

20 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
STC
Matériau
Acier inoxydable
Epaisseur
2 mm
Largeur
80 mm
Longueur
90 mm
Largeur de l'ouverture
32 mm