Eriks
SKF

SKF Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 90x80x32mm 0.10mm StS C-010

  • ERIKS:23572017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,70 €/ jeuhors TVA

54,09 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
STC
Matériau
Acier inoxydable
Epaisseur
0.1 mm
Largeur
80 mm
Longueur
90 mm
Largeur de l'ouverture
32 mm