Eriks
SKF

SKF Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 75x70x23mm 0.05mm StS B-005

  • ERIKS:23572008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,24 €/ jeuhors TVA

39,01 €TVA incluse

10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
STB
Matériau
Acier inoxydable
Epaisseur
0.05 mm
Largeur
70 mm
Longueur
75 mm
Largeur de l'ouverture
23 mm