Eriks
SKF

SKF Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 55x50x15mm 2.00mm StS A-200

  • ERIKS:23572007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,62 €/ jeuhors TVA

51,57 €TVA incluse

11 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
STA
Matériau
Acier inoxydable
Epaisseur
2 mm
Largeur
50 mm
Longueur
55 mm
Largeur de l'ouverture
15 mm