Eriks
SKF

SKF Jeu de cales d’épaisseur en acier inoxydable 20 pièces 125x105x44mm 0.40mm StS D-040

  • ERIKS:23572027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,60 €/ jeuhors TVA

83,01 €TVA incluse

14 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
STD
Matériau
Acier inoxydable
Epaisseur
0.4 mm
Largeur
105 mm
Longueur
125 mm
Largeur de l'ouverture
44 mm