Eriks
SKF

SKF Hydraulic hose THHP 300-2H

  • ERIKS:14486081
  • Fabricant:7316579704908
Image 1
Ajouter à la liste

883,15 €/ Unitéhors TVA

1 068,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
THHP 300
Type
High Pressure Hose
Code
M310-12
Type
301SN-5
Pression maximum de service
3000 bar
Pression de travail maximum
300 MPa
Poids
0.75 kg/m