Eriks
SKF

SKF Huile pour chaînes compatible alimentaire LFFT 220 5l

  • ERIKS:13378582
  • Fabricant:7316575472962
Image 1
L’huile pour chaînes haute performance LFFT 220, parfaitement adaptée aux températures élevées, s’utilise principalement dans les fours de boulangerie et autres équipements soumis à de hautes températures. Elle fournit une bonne protection contre l’usure et de faibles pertes dues à l’évaporation à températures élevées, ainsi qu’une excellente résistance à l’oxydation grâce à sa formulation et à sa base synthétique.

Domaines d'application
Les chaînes transporteuses, les chaînes de transmission, les chaînes de levage.
Ajouter à la liste

313,67 €/ Unitéhors TVA

379,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l
Viscosité
220 mm²/s
Couleur
Jaune