Eriks
SKF

SKF Huile LFFM 100/5

  • ERIKS:14547647
  • Fabricant:7316579579353
Image 1
Ajouter à la liste

194,99 €/ Unitéhors TVA

235,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LFFM 100
Type
PAO
Application
Chaînes soumises à des températures basses à moyennes dans l'agroalimentaire
Recommandé pour
Huile synthétique haute performance pour chaînes spécialement formulée pour la lubrification des chaînes dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique
Emballage
Boîte
Contenu
5 l
Type d'huile de base
PAO
Viscosité de l'huile de base à 40°C
100 cSt
Viscosité de l'huile de base à 100°C
15 cSt
Densité
0.84 g/cm³
Couleur
Incolore
Pour point
-45 °C
Point d'inflammation
200 °C
Approbation
NSF H1, NSF ISO 21469, Halal Cascher
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 130 °C
Capacité
5 LTR
Type
Huile synthétique haute performance pour chaînes