Eriks
SKF

SKF HM 218248/W/2A, Cône de roulement à rouleaux coniques, 89.975 mm ID, 140.009 mm OD tasse, 40 mm WD, 1.57" WD

  • ERIKS:13701205
  • Fabricant:7316570003352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

87,29 €/ Unitéhors TVA

105,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM
Type
Tapered Roller Bearing Cone
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
89.975 mm
Diamètre intérieur
3.5423 in
Diamètre extérieur cuvette
140.009 mm
Largeur cuvette
40 mm
Largeur cône
40 mm
Largeur cône
1.5748 in
Largeur totale
40 mm
Largeur totale
1.57 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
355 kN
Poids
1.7 kg
Poids
3.75 lb