42,25 €/ Unitéhors TVA
51,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HM |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 125.3 mm |
Diamètre intérieur | 3.54 in |
Diamètre extérieur cuvette | 147 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.79 in |
Largeur cuvette | 32.5 mm |
Largeur cuvette | 1.28 in |
Largeur cône | 40 mm |
Largeur cône | 1.57 in |
Largeur totale | 32.5 mm |
Largeur totale | 1.57 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 280 kN |
Charge statique | 355 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 2.5 kg |