355,99 €/ Unitéhors TVA
430,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TLMR |
Type | Lubricant Dispenser |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 380 ml |
Lubrifiant | LGWA 2 |
Norme DIN | DIN EN 60529 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Pression de service maximum | 30 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 5 m |
Classe de protection (IP) | 67 |
Tension nominale (valeur) | 24V DC |
Fonction d'alarme | Non |
Temps nominal de fonctionnement | Réglable : 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 ou 24 mois |
Poids | 1.41 kg |
Norme | DIN 60529 |
Tension de service | 24 V |
Longueur | 5000 mm |
Raccord | G 1/4" |
7,63 €/ Unitéhors TVA
9,23 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202612,96 €/ Unitéhors TVA
15,68 €TVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,33 €/ Unitéhors TVA
6,45 €TVA incluse
363 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,69 €/ Unitéhors TVA
6,88 €TVA incluse
81 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202648,70 €/ Unitéhors TVA
58,93 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/202630,31 €/ Unitéhors TVA
36,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/202641,35 €/ Unitéhors TVA
50,03 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026