1 406,68 €/ Unitéhors TVA
1 702,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TLMP |
Type | TLMP 1008 |
Commande mécanique | Commande de la machine |
Volume de récipient | 1 ml |
Lubrifiant | NLGI 2 et 3 |
Norme DIN | DIN 43650-A |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |
Nombre de raccords | 8 |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 5 m |
Volume transporté | 0.2 cm³ |
Classe de protection (IP) | 67 |
Tension nominale (valeur) | 230V CA |
Fonction d'alarme | Oui |
Poids | 6 kg |
Norme | EN 175301-803 |
Volumes d'élévation max. | 1.7 cm³/min |
Tension de service | 24 V |
Raccord | R 1/4" |