Eriks
SKF

SKF Graisseur automatique monopoint 125ml unité vide pour huile uniquement LAGD 125/U

  • ERIKS:23766501
  • Fabricant:7316570310085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les graisseurs sont fournis prêts à l’emploi dès leur déballage et remplis avec un grand nombre de lubrifiants SKF haute performance. L’activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et précis du débit de lubrification.
  • Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois
  • Possibilité d’arrêt et de réglage si nécessaire
  • Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0
  • Réservoir de lubrifiant transparent permettant un contrôle visuel du débit de distribution
  • Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints
  • Graisses et huiles de chaînes disponibles
Applications typiques
  • Applications dans des endroits restreints et dangereux
  • Lubrification de paliers
  • Moteurs électriques
  • Ventilateurs et pompes
  • Convoyeurs
  • Grues
  • Chaînes (huile)
  • Ascenseurs et escalateurs (huile)
Ajouter à la liste

26,63 €/ Unitéhors TVA

32,22 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAGD
Type
LAGD 125/U
Commande mécanique
Pile à gaz
Volume de récipient
125 ml
Lubrifiant
Vide
Approbation
Zone Ex 0
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service maximum
5 bar
Nombre de raccords
1
Longeur maximale des lignes d'alimentation
0.3 m
Classe de protection (IP)
68
Température de stockage du graisseur
20 °C
Durée de conservation en mois
24
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-12 mois
Poids
0.2 kg
Diamètre
50 mm
Raccord
R 1/4"
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Raccord G1/4-M8x1 LAPN 8X1

  • Eriks:23766583
  • Manufacturer:LAPN 8X1

5,33 €/ Unitéhors TVA

6,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

60 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Raccord LAPN 1/4UNF

  • Eriks:23766574
  • Manufacturer:LAPN 1/4UNF

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

90 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Raccord d'angle 90 LAPA 90

  • Eriks:23766555
  • Manufacturer:LAPA 90

5,69 €/ Unitéhors TVA

6,88 €TVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026