81,83 €/ Unitéhors TVA
99,01 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Contenu | 1 kg |
Emballage | Boîte |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -50 jusqu'à 110 °C |
Couleur | Beige |
Point de goutte | > 180 °C |
Agent épaississant | Lithium |
Type d'huile de base | Synthétique (PAO) |
Norme | NLGI 2 |
Norme DIN | DIN 51825 K2G-50 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |