Eriks
SKF

SKF Graisse pour accouplements à dentures et à ressorts LMCG 1/0.4

  • ERIKS:13378566
  • Fabricant:7316575583446
Image 1
LMCG 1 is a polyethylene thickened and mineral oil based grease which also uses a lithium complex thickening technology. The grease is formulated to withstand high centrifugal forces and high-torque applications for grid and gear (flexible) couplings even where severe shock loadings, misalignment and vibration occur.
Ajouter à la liste

14,71 €/ Unitéhors TVA

17,80 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Polyethylene Thickened Mineral Oil Grease
Contenu
0.42 l
Contenu
0.39 kg
Emballage
Cartouche
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de 0 jusqu'à 120 °C
Couleur
Brun
Point de goutte
160 °C
Agent épaississant
Polyéthylène
Type d'huile de base
Minéral
Norme
NLGI 1
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
310-340
Viscosité de l'huile de base à 100°C
44 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
761 mm²/s
Classe NLGI
1
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
3200 N
Recommandé pour
Accouplements à grille et à engrenages, Accouplements flexibles à grille et à engrenages pour service intensif.
Alternatives

401,99 €/ Unitéhors TVA

486,41 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

47,79 €/ Unitéhors TVA

57,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026