Eriks
SKF

SKF Graisse LGWA 2/18

  • ERIKS:14440121
  • Fabricant:7316575708825
Image 1
Ajouter à la liste

487,55 €/ Unitéhors TVA

589,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGWA 2
Type
Grease
Contenu
18 kg
Emballage
Seau
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -30 jusqu'à 140 °C
Couleur
Amber (jaune)
Point de goutte
250 °C
Agent épaississant
Lithium complexe
Type d'huile de base
Minéral
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité de l'huile de base à 100°C
17 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
250 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
2600 N
Recommandé pour
Ventilateurs et moteurs électriques, roulements de tambour de tête et de queue de convoyeur
Série
LGWA 2