2 280,68 €/ Unitéhors TVA
2 759,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGNL 3/180 |
Type | General Purpose Grease |
Contenu | 180 kg |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Couleur | Amber (jaune) |
Point de goutte | 190 °C |
Agent épaississant | Complexe de calcium |
Type d'huile de base | Minéral |
Norme DIN | DIN 51825 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 220-250 |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 10 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 105 mm²/s |
Classe NLGI | 3 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 2800 N |
Recommandé pour | Arbre vertical, forte charge ou applications vibrantes. |
Série | LGNL 3/180 |