1 875,88 €/ Unitéhors TVA
2 269,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGNL 2 |
Type | Grease |
Contenu | 180 kg |
Emballage | Boîte |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Couleur | Amber (jaune) |
Point de goutte | 140 °C |
Agent épaississant | Calcium anhydre |
Type d'huile de base | Minéral |
Norme DIN | DIN 51825 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 220 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 14 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 2800 N |
Recommandé pour | Ventilateurs et moteurs électriques, roulements de tambour de tête et de queue de convoyeur |
Série | LGNL 2 |