Eriks
SKF

SKF Graisse LGNL 2/0.4

  • ERIKS:14622358
  • Fabricant:7316581910458
Image 1
Ajouter à la liste

11,77 €/ Unitéhors TVA

14,24 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGNL 2
Type
General Purpose Grease
Contenu
0.42 l
Contenu
0.38 kg
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Couleur
Amber (jaune)
Point de goutte
140 °C
Agent épaississant
Calcium anhydre
Type d'huile de base
Minéral
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité de l'huile de base à 100°C
14 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
220 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
2800 N
Recommandé pour
Ventilateurs et moteurs électriques, roulements de tambour de tête et de queue de convoyeur
Série
LGNL 2