29,39 €/ Unitéhors TVA
35,56 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGLT 2 |
Type | Grease |
Contenu | 0.4 kg |
Plage de température | de -50 jusqu'à 110 °C |
Couleur | Beige |
Point de goutte | 180 °C |
Agent épaississant | Lithium complexe |
Type d'huile de base | Synthétique (PAO) |
Norme DIN | DIN 51825 code:K2G-50 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 18 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 4.5 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 2000 N |
Série | LGLT 2 |