Eriks
SKF

SKF Graisse LGLS 2/18

  • ERIKS:14622350
  • Fabricant:7316577861085
Image 1
Ajouter à la liste

284,23 €/ Unitéhors TVA

343,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGLS 2
Type
High Viscosity Lubrication Systems Grease
Contenu
18 kg
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C
Couleur
Rouge
Point de goutte
140 °C
Agent épaississant
Calcium anhydre
Type d'huile de base
Minéral et polymères
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité de l'huile de base à 100°C
106 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
1300 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
2800 N
Recommandé pour
Lubrification des câbles métalliques dans les équipements marins et de construction, Applications tout-terrain intensives telles que les excavatrices, les chargeuses sur pneus, etc., Équipements forestiers et agricoles tels que les porteurs et les abatte
Série
LGLS 2