Eriks
SKF

SKF Graisse LGLS 0/18

  • ERIKS:14622349
  • Fabricant:7316576805639
Image 1
Ajouter à la liste

284,23 €/ Unitéhors TVA

343,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGLS 0
Type
Semi Fluid Chassis Grease
Contenu
18 kg
Emballage
Seau
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Couleur
Rouge brun
Point de goutte
120 °C
Agent épaississant
Calcium anhydre
Type d'huile de base
Minéral et polymère
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
355-385
Viscosité de l'huile de base à 100°C
96 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
1370 mm²/s
Classe NLGI
0
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
2600 N
Recommandé pour
Applications hors route intensives telles que les excavatrices, les chargeuses sur pneus, etc., Équipements forestiers et agricoles tels que les porteurs et les abatteuses, Camions collecteurs, Joints, Paliers lisses et roulements lents.
Série
LGLS 0