487,55 €/ Unitéhors TVA
589,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGHQ 2 |
Type | Polyurea |
Contenu | 18 kg |
Emballage | Seau |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -30 jusqu'à 160 °C |
Couleur | Bleu |
Point de goutte | 260 °C |
Agent épaississant | Polyurée |
Type d'huile de base | Minéral |
Norme DIN | DIN 51825 code:K2P-30 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 110 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 12 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 2600 N |
Recommandé pour | Moteurs électriques, Ventilateurs industriels, Pompes à eau, Applications à arbre vertical |
Série | LGHQ 2 |