745,15 €/ Unitéhors TVA
901,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGHC 2 |
Type | High Load Water Resistant High Temperature Bearing Grease |
Contenu | 50 kg |
Plage de température | de -20 jusqu'à 140 °C |
Couleur | Crème |
Point de goutte | 300 °C |
Agent épaississant | Complexe de sulfonate de calcium |
Type d'huile de base | Minéral |
Norme DIN | DIN 51825 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 450 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 4000 N |
Recommandé pour | Applications lourdes dans les secteurs du ciment, des mines et de la métallurgie telles que les classificateurs, les cylindres de travail et les installations de coulée continue, les cribles vibrants |
Série | LGHC 2 |