19,27 €/ Unitéhors TVA
23,32 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
72 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGFG |
Type | General Purpose Food Grade Grease |
Contenu | 0.42 l |
Contenu | 0.45 kg |
Plage de température | de -30 jusqu'à 140 °C |
Couleur | Brun |
Point de goutte | 280 °C |
Agent épaississant | Complexe de sulfonate de calcium |
Type d'huile de base | Huile minérale blanche |
Norme DIN | DIN 51825 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 150 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 16 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 400 N |
Recommandé pour | Roulements de convoyeur, Machines à envelopper, Machines d'embouteillage. |
Série | LGFG |