Eriks
SKF

SKF Graisse LGEP 1/18

  • ERIKS:14622347
  • Fabricant:7316579762946
Image 1
Ajouter à la liste

533,55 €/ Unitéhors TVA

645,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGEP 1
Type
Grease
Contenu
18 kg
Emballage
Seau
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C
Couleur
Beige
Point de goutte
170 °C
Agent épaississant
Lithium-calcium
Type d'huile de base
Minéral
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
310-340
Viscosité de l'huile de base à 40°C
400 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
25 mm²/s
Classe NLGI
1
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
3400 N
Recommandé pour
Roulements d'arbre principal d'éoliennes, Applications de grands roulements, Applications industrielles lourdes, Systèmes de lubrification centralisée.
Série
LGEP 1