Eriks
SKF

SKF Graisse LGED 2/1

  • ERIKS:14622387
  • Fabricant:7316576882142
Image 1
Ajouter à la liste

717,55 €/ Unitéhors TVA

868,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGED 2
Type
Food Grade Synthetic Grease
Contenu
1 kg
Plage de température
de -30 jusqu'à 240 °C
Couleur
Blanc
Point de goutte
300 °C
Agent épaississant
PTFE
Type d'huile de base
PFPE
Norme DIN
DIN 51825
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité de l'huile de base à 100°C
42 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
460 mm²/s
Classe NLGI
2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
8000 N
Recommandé pour
Qualité alimentaire pour températures extrêmement élevées et/ou environnements agressifs tels qu'acides/alcalis, vide, oxygène, etc., Équipement de boulangerie/four à briques, Industrie du verre, Roues de chariots de four, Rouleaux de charge dans les cop
Série
LGED 2