Eriks
SKF

SKF Galets d’appui 315645 B

  • ERIKS:13196834
  • Fabricant:7316570892123
Image 1
Ajouter à la liste

372,79 €/ Unitéhors TVA

451,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45.25 mm
Diamètre extérieur
77.8 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
52.8 kN
Charge statique
64 kN