Eriks
SKF

SKF Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA 2203.2RS

  • ERIKS:23766952
  • Fabricant:7316577011947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,19 €/ Unitéhors TVA

97,03 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA22..-2RS
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
15.8 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
16 mm
Alternatives

45,72 €/ Unitéhors TVA

55,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

50,26 €/ Unitéhors TVA

60,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026