Eriks
SKF

SKF Galet support Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWTR 17.2RS

  • ERIKS:24004133
  • Fabricant:7316571194868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,18 €/ Unitéhors TVA

130,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PWTR..2RS
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Largeur d'encastrement
21 mm