Eriks
SKF

SKF Galet support à deux rangées Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité 305704 C-2Z

  • ERIKS:23756625
  • Fabricant:7316577742650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les galets de came sont des roulements à billes pourvus d'une bague extérieure particulièrement épaisse. Ce sont des ensembles prêts à monter et pré-graissés, conçus pour tous types de mécanismes à cames, convoyeurs etc. Ils sont disponibles en type étroit et type large avec une bande de roulement bombée. Les galets larges sont également disponibles avec une bande de roulement plane. Les galets de cames avec bande de roulement bombée doivent être utilisés lorsque des déversements sont prévus ou que des charges de bord doivent être évitées.
Galets de came de type étroit: Les galets de came à une rangée de type étroit de série 3612(00) R dérivent des roulements rigides à billes de la série 62. Ils ont une bande de roulement bombée et sont pourvus de joints à frottement en caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR) renforcé d'une armature en acier des deux côtés. Ce sont des ensembles prêts à monter et pré-graissés, conçus pour tous les types de mécanismes à cames, convoyeurs etc. Leur bande de roulement bombée permet de les utiliser lorsque des déversements sont prévus ou que des charges de bord doivent être évitées. Galets de came de type large: Les galets de came de type large SKF ont été développés à partir des roulements à billes à contact oblique à deux rangées, et ont un angle de contact de 25°. Ils sont pourvus de flasques emboutis en acier qui forment un long passage étroit avec l'épaulement de la bague intérieure afin de laisser passer le lubrifiant en laissant les impuretés à l'extérieur.
Ajouter à la liste

71,18 €/ Unitéhors TVA

86,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
3057.. C-2Z
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
20.6 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes