116,92 €/ Unitéhors TVA
141,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KR..PPXA |
Diamètre des rouleaux | 35 mm |
Largeur du rouleau | 18 mm |
Longueur du rouleau | 52 mm |
Diamètre de tige filetée | 16 mm |
Longueur de filetage | 17 mm |
Dimension de filetage | M 16x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Oui |
68,62 €/ Unitéhors TVA
83,03 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026