87,13 €/ Unitéhors TVA
105,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KR..PPXA |
Diamètre des rouleaux | 32 mm |
Largeur du rouleau | 14 mm |
Longueur du rouleau | 40 mm |
Diamètre de tige filetée | 12 mm |
Longueur de filetage | 13 mm |
Dimension de filetage | M 12x1.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Oui |
66,76 €/ Unitéhors TVA
80,78 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026