Eriks
SKF

SKF Galet de came sur axe Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR 62 XA

  • ERIKS:23768327
  • Fabricant:7316570907599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stud Type Track Roller, Full Complement with axial guidance by the rolling elements
Ajouter à la liste

263,25 €/ Unitéhors TVA

318,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NUKR..XA
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
80 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Longueur de filetage
25 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui