Eriks
SKF

SKF Galet de came sur axe Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR 47 XA

  • ERIKS:23768324
  • Fabricant:7316570097023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stud Type Track Roller, Full Complement with axial guidance by the rolling elements
Ajouter à la liste

198,58 €/ Unitéhors TVA

240,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NUKR..XA
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui
Alternatives

113,62 €/ Unitéhors TVA

137,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026