Eriks
SKF

SKF Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWKR 72.2RS

  • ERIKS:24004120
  • Fabricant:7316571194721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

302,04 €/ Unitéhors TVA

365,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PWKR..2RS
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
28 mm
Longueur du rouleau
80 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Longueur de filetage
25 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui
Alternatives

172,09 €/ Unitéhors TVA

208,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026