Eriks
SKF

SKF Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWKR 52.2RS

  • ERIKS:24004118
  • Fabricant:7316571194707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,25 €/ Unitéhors TVA

253,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PWKR..2RS
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui
Alternatives

119,64 €/ Unitéhors TVA

144,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026